LEESON
LEESON
Y466 ; 145TTDR5702
LEESON LEESON
描述
LEESON Y466 ; 145TTDR5702
AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1740/855 Sync RPM; 460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y466 ; 145TTDR5702
BDI部件号
22328025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y466-;-145TTDR5702/p/22328025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856042538
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1740/855
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.2 Ampere | 4/8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
制造商内部编号
145TTDR5702
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1740/855 Sync RPM; 460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米