22326470 交流电机 

LEESON LEESON

Y605 ; 056H17T2021

描述

LEESON Y605 ; 056H17T2021

AC Motor; 0.13HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 65.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

Y605 ; 056H17T2021

BDI部件号
22326470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856024497
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M04104
马力
0.13HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
65.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.66 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
制造商内部编号
056H17T2021
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; 0.13HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5-1/2" Overall Length; 65.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新