LEESON
LEESON
Y986 ; 143THTN8036
LEESON LEESON
描述
LEESON Y986 ; 143THTN8036
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1756 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y986 ; 143THTN8036
BDI部件号
22327518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y986-;-143THTN8036/p/22327518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856025623
重量 / Kilogram
32.66
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
1756
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
143THTN8036
重量/磅
72
详细描述
AC Motor; 1HP; 143TC Frame Size; 1756 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
5.25 英寸 | 133.35 毫米