YPC144A https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000210673-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhoTlM4eE1Ea3hOVEkwTXpFNU5qUTBOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qRXdOamN6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNGFhYzBkZGVjNDVjMzFhMzk2ZjYxYzBjNzk1NWVjZDczYThjOGQ3MzA5YzZmOGFjZTlmOWMzYmI1ODdjOWVm
132093 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

YPC144A

描述

BALDOR-RELIANCE YPC144A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 67% Efficiency Full Load

制造商部件号

YPC144A

BDI部件号
132093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568407639
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48YZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Thru Bolt
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
67
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
19
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
全长
10.48 英寸 | 266.192 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新