BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
YPC345A
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE YPC345A
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 37/64" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
制造商部件号
YPC345A
BDI部件号
132101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/YPC345A/p/132101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568407707
重量 / Kilogram
10.884
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56YZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Thru Bolt
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
70
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Commercial Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Heating/Cooling System
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Thru Bolt; No Base; 37/64" Shaft Diameter; 10.48" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
全长
10.48 英寸 | 266.192 毫米
轴直径
0.578 英寸 | 14.681 毫米