ZDM3584T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000174809-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1Tnk4eE1Ea3hOVEkwTmpFeE1qYzVPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzBPREE1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDdmODQ0MDhiYzdhZWE2MjFjY2UzYmE2ZGQ0ZDVmZDM1YjQ2OWYwOGUzZmQwYTFhNTc5NTJiZjQ4Yzc3M2Qw
132141 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDM3584T-5

描述

BALDOR-RELIANCE ZDM3584T-5

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

ZDM3584T-5

BDI部件号
132141

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568199893
重量 / Kilogram
28.12
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEBC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
68
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 19.15" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
19.15 英寸 | 486.41 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新