ZDNM3767T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000175596-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd5WVM4eE1Ea3hOVEkwT1RFMk1ESXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UYzFOVGsyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjM2I5ZTAzNTViNzkzMDViNDQxMTRiNjU2Y2QzMWYyZjMyOWE1MWE4OGJjODEwNGJlNjRhOWQwNWVmM2FiZDlk
132172 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDNM3767T

描述

BALDOR-RELIANCE ZDNM3767T

AC Motor; General Purpose; 5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.4" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

制造商部件号

ZDNM3767T

BDI部件号
132172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568156698
重量 / Kilogram
78.47
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
213TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
167
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 213TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 20.4" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
全长
20.4 英寸 | 518.16 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新