ZDWNM3609T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192497-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcwTXk4eE1Ea3hOVEkyTURFM01ESTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lORGszWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzk3ZWU3OGNmNWMyMDJjMzBjYTUzMzJhNGM3YWRhMGYwOTQ4OGY3OTQ1ZmRhOWY0YWViNGM5YWQwMDFjY2Fm
132233 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

ZDWNM3609T

描述

BALDOR-RELIANCE ZDWNM3609T

AC Motor; Pressure Washer; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.77" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

ZDWNM3609T

BDI部件号
132233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568200070
重量 / Kilogram
32.21
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty or Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
重量/磅
67
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 2HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.77" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.77 英寸 | 451.358 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新