LEESON
LEESON
098007.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 098007.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; LSS56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.81" Overall Length; 80.5 Efficiency Full Load
制造商部件号
098007.00
BDI部件号
20181839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/098007-00/p/20181839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720000984
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
LSS56C
同步RPM
2500
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
80.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.5 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
25
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; LSS56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.81" Overall Length; 80.5 Efficiency Full Load
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
10.81 英寸 | 274.574 毫米