109068.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESDCMTRX-10906600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJneVlTODVNekV6TnprNU9EWTBNelV3TG1wd1p3fDJkMzZiOTc4Y2FlZjUzNjJmMDM3ZjdmOGU2MGMzNmMxODliMTY2ZmRlMGU5NmVmYWE5MWJkODFmOWQ3OWJmMTQ
554329 直流电机 

LEESON LEESON

109068.00

描述

LEESON 109068.00

DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center Height; 325.374MM Overall Length; 71 Efficiency Full Load

制造商部件号

109068.00

BDI部件号
554329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720342930
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
80D
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC | IP55
外形形式
IEC
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
71
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 2.7 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
44
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center Height; 325.374MM Overall Length; 71 Efficiency Full Load
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新