LEESON
LEESON
109077.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 109077.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center Height; 415.798MM Overall Length; 85.3 Efficiency Full Load
制造商部件号
109077.00
BDI部件号
554338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/109077-00/p/554338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720343029
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
80D
同步RPM
1800
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC | IP55
外形形式
IEC
安装形式
C-Face | Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.3
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Current Rating 7.5 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
50
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 80D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC | IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center Height; 415.798MM Overall Length; 85.3 Efficiency Full Load
轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米
全长
16.37 英寸 | 415.798 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米