LEESON
LEESON
109079.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 109079.00
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.81" Overall Length; 74 Efficiency Full Load
制造商部件号
109079.00
BDI部件号
20181973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/109079-00/p/20181973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720343043
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
US56C
同步RPM
1800
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8 Ampere | SCR Drive
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Permanent Magnet
重量/磅
44
详细描述
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; US56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.81" Overall Length; 74 Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.81 英寸 | 325.374 毫米