https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 18300ATF-B
176518 直流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

18300ATF-B

描述

BOSTON GEAR 18300ATF-B

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length

制造商部件号

18300ATF-B

BDI部件号
176518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711667781
重量 / Kilogram
75.75
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
215C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
Removable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
制造商内部编号
66778
重量/磅
167
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
21.18 英寸 | 537.972 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新