BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
24A215Z052
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 24A215Z052
DC Motor; 1/4HP; D63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 0.433" Shaft Diameter; 2-1/2" Base to Center Height; 8.03" Overall Length
制造商部件号
24A215Z052
BDI部件号
20105703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/24A215Z052/p/20105703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
D63D
同步RPM
3000
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
12
详细描述
DC Motor; 1/4HP; D63D Frame Size; 3000 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 0.433" Shaft Diameter; 2-1/2" Base to Center Height; 8.03" Overall Length
轴直径
0.433 英寸 | 10.998 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
8.03 英寸 | 203.962 毫米