BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2088Z111
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2088Z111
DC Motor; 1/2HP; 42Z Frame Size; 3500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 2.56" Base to Center Height; 10.59" Overall Length
制造商部件号
33-2088Z111
BDI部件号
20106187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2088Z111/p/20106187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.524
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
42Z
同步RPM
3500
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
21
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 42Z Frame Size; 3500 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1/2" Shaft Diameter; 2.56" Base to Center Height; 10.59" Overall Length
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.59 英寸 | 268.986 毫米
底座到中心高度
2.56 英寸 | 65.024 毫米