BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2254Z207
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2254Z207
DC Motor; 1.005 | 0.737HP; 48CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 110V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.52" Shaft Diameter; 10.78" Overall Length
制造商部件号
33-2254Z207
BDI部件号
20106259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2254Z207/p/20106259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.884
Product Group - BDI
M04104
马力
1.005 | 0.737HP
外形规格
48CZ
同步RPM
2500
电压
110
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
24
详细描述
DC Motor; 1.005 | 0.737HP; 48CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 110V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.52" Shaft Diameter; 10.78" Overall Length
全长
10.78 英寸 | 273.812 毫米
轴直径
0.52 英寸 | 13.208 毫米