对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 33-2328Z160
20106304 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

33-2328Z160

描述

BALDOR-RELIANCE 33-2328Z160

DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.393" Shaft Diameter; 12.56" Overall Length

制造商部件号

33-2328Z160

BDI部件号
20106304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
10.884
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
42CZ
同步RPM
2500
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
24
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.393" Shaft Diameter; 12.56" Overall Length
全长
12.56 英寸 | 319.024 毫米
轴直径
0.393 英寸 | 9.982 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新