BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2370Z135
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2370Z135
DC Motor; 0.18 | 1/4HP; D71D Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B35 Face Mounting; Base; 0.552" Shaft Diameter; 2.8" Base to Center Height; 11.6" Overall Length
制造商部件号
33-2370Z135
BDI部件号
20106326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2370Z135/p/20106326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.884
Product Group - BDI
M04104
马力
0.18 | 1/4HP
外形规格
D71D
同步RPM
1750
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
Rigid | B35 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
24
详细描述
DC Motor; 0.18 | 1/4HP; D71D Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B35 Face Mounting; Base; 0.552" Shaft Diameter; 2.8" Base to Center Height; 11.6" Overall Length
轴直径
0.552 英寸 | 14.021 毫米
底座到中心高度
2.8 英寸 | 71.12 毫米
全长
11.6 英寸 | 294.64 毫米