https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 33-2485Z275
20106405 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

33-2485Z275

描述

BALDOR-RELIANCE 33-2485Z275

DC Motor; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 220V Voltage; OPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/4" Base to Center Height; 12.9" Overall Length

制造商部件号

33-2485Z275

BDI部件号
20106405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56YZ
同步RPM
3600
电压
220
电流
DC
外壳
OPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
31
详细描述
DC Motor; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 220V Voltage; OPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/4" Base to Center Height; 12.9" Overall Length
全长
12.9 英寸 | 327.66 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新