BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2565Z139G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2565Z139G1
DC Motor; 1/2HP; 71C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 14.59" Overall Length
制造商部件号
33-2565Z139G1
BDI部件号
20106463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2565Z139G1/p/20106463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
71C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
IEC
安装形式
F3 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
32
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 71C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 14.59" Overall Length
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米
全长
14.59 英寸 | 370.586 毫米