BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2598Z160G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 33-2598Z160G1
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.394" Shaft Diameter; 14.07" Overall Length
制造商部件号
33-2598Z160G1
BDI部件号
20106496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/33-2598Z160G1/p/20106496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
42CZ
同步RPM
2500
电压
180
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
26
详细描述
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.394" Shaft Diameter; 14.07" Overall Length
全长
14.07 英寸 | 357.378 毫米
轴直径
0.394 英寸 | 10.008 毫米