BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6173Z216G2
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6173Z216G2
DC Motor; 0.373HP; D71D Frame Size; 3000 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B35 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3" Base to Center Height; 13.15" Overall Length
制造商部件号
34-6173Z216G2
BDI部件号
21779951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6173Z216G2/p/21779951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.512
Product Group - BDI
M04104
马力
0.373HP
外形规格
D71D
同步RPM
3000
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid | B35 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
32
详细描述
DC Motor; 0.373HP; D71D Frame Size; 3000 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B35 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3" Base to Center Height; 13.15" Overall Length
全长
13.15 英寸 | 334.01 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米