https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-6242Z172
20107551 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-6242Z172

描述

BALDOR-RELIANCE 34-6242Z172

DC Motor; 1/2HP; D71C Frame Size; 2000 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B34 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3" Base to Center Height; 13.77" Overall Length

制造商部件号

34-6242Z172

BDI部件号
20107551

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
D71C
同步RPM
2000
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid | B34 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
37
详细描述
DC Motor; 1/2HP; D71C Frame Size; 2000 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B34 Face Mounting; Base; 0.551" Shaft Diameter; 3" Base to Center Height; 13.77" Overall Length
全长
13.77 英寸 | 349.758 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新