BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6549-3946G4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-6549-3946G4
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
制造商部件号
34-6549-3946G4
BDI部件号
20107799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-6549-3946G4/p/20107799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.141
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
D80C
同步RPM
1750
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
40
详细描述
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
全长
13.55 英寸 | 344.17 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米