https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-6585Z306
20107813 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-6585Z306

描述

BALDOR-RELIANCE 34-6585Z306

DC Motor; Compound Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 3500 Sync RPM; 100V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 14" Overall Length

制造商部件号

34-6585Z306

BDI部件号
20107813

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
56C
同步RPM
3500
电压
100
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Compound Wound
重量/磅
33
详细描述
DC Motor; Compound Wound; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 3500 Sync RPM; 100V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 14" Overall Length
全长
14 英寸 | 355.6 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新