34-6660-3763G1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-346660-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnek5pOHhNRFkxTVRRME1UazFORGcwTmk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZNelEyTmpZd1gxUkZSa05mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzhkZjNmYTA4YTAwNWViYWZmZjI1ZWIxNzZiZmFlOTEzOTZmNjRhNTVhZjNlOWQ5YmI3M2M3ZWNkYzA1N2Jl
20104236 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-6660-3763G1

描述

BALDOR-RELIANCE 34-6660-3763G1

DC Motor; 2HP; 143TZ Frame Size; 2400 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15-3/4" Overall Length

制造商部件号

34-6660-3763G1

BDI部件号
20104236

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568318881
重量 / Kilogram
16.327
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
143TZ
同步RPM
2400
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
38
详细描述
DC Motor; 2HP; 143TZ Frame Size; 2400 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 15-3/4" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
15.75 英寸 | 400.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新