https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-6724Z605G1
20107886 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-6724Z605G1

描述

BALDOR-RELIANCE 34-6724Z605G1

DC Motor; 0.37 | 1/2HP; D80C Frame Size; 600 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B34 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3.15" Base to Center Height; 14.35" Overall Length

制造商部件号

34-6724Z605G1

BDI部件号
20107886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
17.687
Product Group - BDI
M04104
马力
0.37 | 1/2HP
外形规格
D80C
同步RPM
600
电压
90
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
Rigid | B34 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
39
详细描述
DC Motor; 0.37 | 1/2HP; D80C Frame Size; 600 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | B34 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3.15" Base to Center Height; 14.35" Overall Length
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米
全长
14.35 英寸 | 364.49 毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80.01 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新