https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-6893Z748
21779963 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-6893Z748

描述

BALDOR-RELIANCE 34-6893Z748

DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.51" Overall Length

制造商部件号

34-6893Z748

BDI部件号
21779963

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
18.594
Product Group - BDI
M04104
马力
3-3/4HP
外形规格
56C
同步RPM
1200
电压
24
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
41
详细描述
DC Motor; 3-3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.51" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
14.51 英寸 | 368.554 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新