BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-7097Z625
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 34-7097Z625
DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3.98" Base to Center Height; 12.45" Overall Length
制造商部件号
34-7097Z625
BDI部件号
20108347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/34-7097Z625/p/20108347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.152
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
同步RPM
3450
电压
90
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
29
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3.98" Base to Center Height; 12.45" Overall Length
底座到中心高度
3.98 英寸 | 101.092 毫米
全长
12.45 英寸 | 316.23 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米