https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 34-7335Z665G1
20176735 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

34-7335Z665G1

描述

BALDOR-RELIANCE 34-7335Z665G1

DC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 28V Voltage; TENV Enclosure; F1 Face Mounting; Base

制造商部件号

34-7335Z665G1

BDI部件号
20176735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
45
产品明细
DC Motor
产品规格
1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 28V Voltage; TENV Enclosure; F1 Face Mounting; Base
详细描述
DC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 28V Voltage; TENV Enclosure; F1 Face Mounting; Base