BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-7421Z602G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE 34-7421Z602G1
DC Motor; 0.12HP; 56YZ Frame Size; 1700 Sync RPM; 12V Voltage; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.394" Shaft Diameter; 13.59" Overall Length
34-7421Z602G1
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés