https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 35-6997Z441
20116217 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

35-6997Z441

描述

BALDOR-RELIANCE 35-6997Z441

DC Motor; Series Wound; 1/2HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 230V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.3" Overall Length

制造商部件号

35-6997Z441

BDI部件号
20116217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
20.862
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
同步RPM
1140
电压
230
电流
DC
外壳
OPEN
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Series Wound
重量/磅
46
详细描述
DC Motor; Series Wound; 1/2HP; 56 Frame Size; 1140 Sync RPM; 230V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.3" Overall Length
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新