BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
35-6997Z639
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 35-6997Z639
DC Motor; Series Wound; 1/8HP; 56 Frame Size; 850 Sync RPM; 230V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.93" Overall Length
制造商部件号
35-6997Z639
BDI部件号
20116223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/35-6997Z639/p/20116223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1/8HP
外形规格
56
同步RPM
850
电压
230
电流
DC
外壳
OPEN
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Series Wound
重量/磅
37
详细描述
DC Motor; Series Wound; 1/8HP; 56 Frame Size; 850 Sync RPM; 230V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.93" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.93 英寸 | 328.422 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米