BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
35P432Z371G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 35P432Z371G1
DC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 18.17" Overall Length
制造商部件号
35P432Z371G1
BDI部件号
21782650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/35P432Z371G1/p/21782650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
35.374
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145TC
同步RPM
1750
电压
250
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current
重量/磅
78
详细描述
DC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 18.17" Overall Length
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
18.17 英寸 | 461.518 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米