BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B358535
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B358535
DC Motor; Shunt Wound; 7.8HP; XC0258ATY Frame Size; 1820 Sync RPM; 110V Voltage; FCXP Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Base to Center Height; 34.21" Overall Length
制造商部件号
B358535
BDI部件号
21795168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B358535/p/21795168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
287.982
Product Group - BDI
M04104
马力
7.8HP
外形规格
XC0258ATY
同步RPM
1820
电压
110
电流
DC
外壳
FCXP
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
635
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7.8HP; XC0258ATY Frame Size; 1820 Sync RPM; 110V Voltage; FCXP Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Base to Center Height; 34.21" Overall Length
全长
34.21 英寸 | 868.934 毫米
底座到中心高度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米