BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B359809
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B359809
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
制造商部件号
B359809
BDI部件号
21795306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B359809/p/21795306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
117.914
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
XC1811ATY
同步RPM
1750
电压
120
电流
DC
外壳
TEXP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
260
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
24.25 英寸 | 615.95 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米