BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B412843
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B412843
DC Motor; Shunt Wound; 250HP; LC4013ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
制造商部件号
B412843
BDI部件号
21800274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B412843/p/21800274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
250HP
外形规格
LC4013ATZ
同步RPM
1150
电压
500
电流
DC
外壳
DPGFV
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | F2 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
3100
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 250HP; LC4013ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
全长
60.19 英寸 | 1528.826 毫米