https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B416195
21800560 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B416195

描述

BALDOR-RELIANCE B416195

DC Motor; Shunt Wound; 75HP; GK1808Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 440V Voltage; DPBV Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 60MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1264MM Overall Length

制造商部件号

B416195

BDI部件号
21800560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
24.943
Product Group - BDI
M04104
马力
75HP
外形规格
GK1808Z
同步RPM
1750
电压
440
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1044
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; GK1808Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 440V Voltage; DPBV Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 60MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1264MM Overall Length
全长
49.764 英寸 | 1264 毫米
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新