BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B428386
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B428386
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; XC0258ATY Frame Size; 1410 Sync RPM; 120V Voltage; FCXP Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 33.56" Overall Length
制造商部件号
B428386
BDI部件号
21801700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B428386/p/21801700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
262.132
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
XC0258ATY
同步RPM
1410
电压
120
电流
DC
外壳
FCXP
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
578
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; XC0258ATY Frame Size; 1410 Sync RPM; 120V Voltage; FCXP Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 33.56" Overall Length
全长
33.56 英寸 | 852.424 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米