https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B437302
21802366 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B437302

描述

BALDOR-RELIANCE B437302

DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2512ATZ Frame Size; 1150 | 1380 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 35.94" Overall Length

制造商部件号

B437302

BDI部件号
21802366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
256.236
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
SC2512ATZ
同步RPM
1150 | 1380
电压
120
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
565
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2512ATZ Frame Size; 1150 | 1380 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 35.94" Overall Length
轴直径
2.124 英寸 | 53.95 毫米
全长
35.94 英寸 | 912.876 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新