BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B438020
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B438020
DC Motor; Shunt Wound; 37HP; LGK2008Y Frame Size; 2900 Sync RPM; 220V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 55MM Shaft Diameter; 200MM Base to Center Height; 1032MM Overall Length
制造商部件号
B438020
BDI部件号
21802452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B438020/p/21802452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M04104
马力
37HP
外形规格
LGK2008Y
同步RPM
2900
电压
220
电流
DC
外壳
IC411
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted | W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1710
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 37HP; LGK2008Y Frame Size; 2900 Sync RPM; 220V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 55MM Shaft Diameter; 200MM Base to Center Height; 1032MM Overall Length
全长
40.63 英寸 | 1032 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米
底座到中心高度
7.874 英寸 | 200 毫米