BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B472204
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B472204
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATD Frame Size; 1750 | 1950 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31.19" Overall Length
制造商部件号
B472204
BDI部件号
21805188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B472204/p/21805188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
185.941
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
SC2113ATD
同步RPM
1750 | 1950
电压
250
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
410
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; SC2113ATD Frame Size; 1750 | 1950 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31.19" Overall Length
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
31.19 英寸 | 792.226 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米