BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B497536
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B497536
DC Motor; Shunt Wound; 22HP; 366ATD Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7.95" Base to Center Height; 41.58" Overall Length
制造商部件号
B497536
BDI部件号
21806646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B497536/p/21806646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
22HP
外形规格
366ATD
同步RPM
1750
电压
125
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1200
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 22HP; 366ATD Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 7.95" Base to Center Height; 41.58" Overall Length
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
7.95 英寸 | 201.93 毫米
全长
41.58 英寸 | 1056.132 毫米