https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B526631
21808158 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B526631

描述

BALDOR-RELIANCE B526631

DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 409AT Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 43.88" Overall Length

制造商部件号

B526631

BDI部件号
21808158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
11.338
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
409AT
同步RPM
1150 | 2000
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1825
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 409AT Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 43.88" Overall Length
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米
全长
43.88 英寸 | 1114.552 毫米
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新