BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B527270
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B527270
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; 218ATCZ Frame Size; 3500 Sync RPM; 180V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 24-1/2" Overall Length
制造商部件号
B527270
BDI部件号
21808200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B527270/p/21808200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568825198
重量 / Kilogram
126.984
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
218ATCZ
同步RPM
3500
电压
180
电流
DC
外壳
DPFG
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
280
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; 218ATCZ Frame Size; 3500 Sync RPM; 180V Voltage; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 24-1/2" Overall Length
全长
24.5 英寸 | 622.3 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米