https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B533749
21808578 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B533749

描述

BALDOR-RELIANCE B533749

DC Motor; Shunt Wound; 15HP; GK1808Y Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 41.3MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1474MM Overall Length

制造商部件号

B533749

BDI部件号
21808578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
40.816
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
GK1808Y
同步RPM
1750
电压
125
电流
DC
外壳
IC411
外形形式
IEC
安装形式
Foot Mounted | W6 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1190
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 15HP; GK1808Y Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 41.3MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1474MM Overall Length
全长
58.031 英寸 | 1474 毫米
底座到中心高度
7.087 英寸 | 180 毫米
轴直径
1.626 英寸 | 41.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新