BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B546391
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B546391
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 409ATZ Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/2" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 51.58" Overall Length
制造商部件号
B546391
BDI部件号
21809258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B546391/p/21809258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
24.943
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
409ATZ
同步RPM
1150 | 2000
电压
240
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
1755
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 409ATZ Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/2" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 51.58" Overall Length
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全长
51.58 英寸 | 1310.132 毫米
底座到中心高度
10 英寸 | 254 毫米