https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B547188
21809304 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B547188

描述

BALDOR-RELIANCE B547188

DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 508 Frame Size; 900 Sync RPM; 500V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 54.82" Overall Length

制造商部件号

B547188

BDI部件号
21809304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
508
同步RPM
900
电压
500
电流
DC
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
3200
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; 508 Frame Size; 900 Sync RPM; 500V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 54.82" Overall Length
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
54.82 英寸 | 1392.428 毫米
底座到中心高度
12.5 英寸 | 317.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新