https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg B548036
21809338 直流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

B548036

描述

BALDOR-RELIANCE B548036

DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2113ATCZ Frame Size; 1750 | 2050 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 36.19" Overall Length

制造商部件号

B548036

BDI部件号
21809338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
231.293
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
SC2113ATCZ
同步RPM
1750 | 2050
电压
180
电流
DC
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
510
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2113ATCZ Frame Size; 1750 | 2050 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 36.19" Overall Length
全长
36.19 英寸 | 919.226 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新