BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B556282
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B556282
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; 504AT Frame Size; 1750 | 2200 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 45-3/4" Overall Length
制造商部件号
B556282
BDI部件号
21809794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B556282/p/21809794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
31.746
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
504AT
同步RPM
1750 | 2200
电压
500
电流
DC
外壳
DPBV
外形形式
NEMA
安装形式
F1 Face
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
DC Motor
名称
Motor
关键字串
Direct Current Shunt Wound
重量/磅
2270
详细描述
DC Motor; Shunt Wound; 200HP; 504AT Frame Size; 1750 | 2200 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 3-1/4" Shaft Diameter; 12-1/2" Base to Center Height; 45-3/4" Overall Length
轴直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到中心高度
12.5 英寸 | 317.5 毫米
全长
45.75 英寸 | 1162.05 毫米